曜日別特売
PTS316-6A SUS316 PTソケット 6A 井筒製作所 03481148

SUS316 PTソケット 6A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03481148
品番
PTS316-6A
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。
油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。

材質
SUS316・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1/8
長さL(mm)
23
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS316・316L
外径(Do)(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする