井筒製作所
SUS316 PTソケット 8A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03481191
品番
PTS316-8A
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。
油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
材質
SUS316・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1/4
長さL(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS316・316L
外径(Do)(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材