曜日別特売
SMNP-25A SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所 03481428

SMNP-25A SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所 03481428
SMNP-25A SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所 03481428
SMNP-25A SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A 井筒製作所 03481428

SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 25A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03481428
品番
SMNP-25A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。
材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質
SUS304・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
NPT 1×PT 1
長さL(mm)
58
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
対応材質
SUS304・316L
平径(mm)
H46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする