曜日別特売
HPTS316-8A SUS316 ハーフPTソケット 8A 井筒製作所 03481507

HPTS316-8A SUS316 ハーフPTソケット 8A 井筒製作所 03481507
HPTS316-8A SUS316 ハーフPTソケット 8A 井筒製作所 03481507

SUS316 ハーフPTソケット 8A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03481507
品番
HPTS316-8A
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。
材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。
各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。

材質
SUS316・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1/4
長さL(mm)
18
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります
外径(Do)(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする