曜日別特売
SSPF316L-40A SUS316L 厚口ソケット 井筒製作所 03481586

SSPF316L-40A SUS316L 厚口ソケット 井筒製作所 03481586
SSPF316L-40A SUS316L 厚口ソケット 井筒製作所 03481586

SUS316L 厚口ソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PF 11/2
内容量1個注文コード03481586品番SSPF316L-40A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

井筒製作所のオリジナル製品になります。
PFネジ仕様の厚口ソケット(低圧タイプ)です。
材質にはステンレスを採用し、耐食性に優れた仕様となっております。
一般配管・空圧・低圧流体ラインなど幅広い用途に対応可能です。
新製品として、材質SUS316/316Lも在庫品となりました。

呼び径
PF 11/2
長さL(mm)
51
外径(Do)(Φmm)
58
材質
SUS304・SUS316・SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS304・316・316L
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする