曜日別特売
SHP-15AX16.3 SUS316L六角パンチニップル 井筒製作所 03481708

SUS316L六角パンチニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は呼び径・適合ホース外径Dなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
PT 1/2
適合ホース外径D(Φmm)
16.3
注文コード
03481708
品番
SHP-15AX16.3
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ホース差込部に1山または2山たけのこ形状を採用したパンチニップルです。
通常の六角ホースニップルに比べ挿入抵抗を抑え、ホース組付作業をスムーズに行えます。
ホースへの負担を抑えながら、各種流体ラインへ安定した接続を実現します。
規格に無いサイズも製作可能。ぜひお問い合わせください。

材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1/2
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
長さL(mm)
78
対応材質
SUS316L
長さL1(mm)
ホース:52
使用温度
ホースの仕様に準ずる
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ホース外径D(Φmm)
16.3
注意
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですのでお気軽にお問い合わせください。NPTネジ・PFネジ等も対応可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする