曜日別特売
SNLR-8A SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 井筒製作所 03481760

SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップルSNLR-8A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径左PT 1/4×右PT 1/4
内容量1個注文コード03481760品番SNLR-8A
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。
右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。
六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)

呼び径
左PT 1/4×右PT 1/4
長さL(mm)
34
平径(mm)
H14
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする