曜日別特売
STL316L-15A SCS16A ストリートエルボ 井筒製作所 03481778

STL316L-15A SCS16A ストリートエルボ 井筒製作所 03481778
STL316L-15A SCS16A ストリートエルボ 井筒製作所 03481778
STL316L-15A SCS16A ストリートエルボ 井筒製作所 03481778
STL316L-15A SCS16A ストリートエルボ 井筒製作所 03481778

SCS16A ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/2
内容量1個注文コード03481778品番STL316L-15A
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

SCS16A ストリートエルボ PTネジです。
オスねじとメスねじを組み合わせた形状のため、継手点数を削減しながら省スペースな配管が可能です。
SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。

呼び径
PT 1/2
面間寸法(mm)
A:27、B:40
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする