曜日別特売
TLPT-8A TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 井筒製作所 03481952

TB340 チタン製ねじ込み90°エルボTLPT-8A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/4
内容量1個注文コード03481952品番TLPT-8A
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。
海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。
信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。

呼び径
PT 1/4
面間寸法(mm)
19
材質
TB340(チタン)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする