曜日別特売
90E316L-25A SCS16A ねじ込みエルボ 井筒製作所 03482092

90E316L-25A SCS16A ねじ込みエルボ 井筒製作所 03482092
90E316L-25A SCS16A ねじ込みエルボ 井筒製作所 03482092

SCS16A ねじ込みエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は呼び径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
PT 1
注文コード
03482092
品番
90E316L-25A
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

SCS16A ねじ込み90°エルボです。
SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。

材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 1
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
面間寸法(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする