曜日別特売
H3DK-M2A DC12【ワケあり】 ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン) 03489101

ソリッドステート・タイマ H3DK

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は時間仕様・電源電圧・制御出力など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
電源電圧(V)
DC12
制御出力
接点出力2c(限時2cまたは限時1c+瞬時1c)スイッチにより切り換え/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷
注文コード
03489101
品番
H3DK-M2A DC12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,598¥5,998

DIN22.5mm幅の盤内用
「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。

機能
入力(スタート):計時スタート機能
出力(制御出力):ダイヤルセット値に達したとき動作モードに応じた出力
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
(AC/DC26.4V以上の電圧で、かつC、D、Gモードで使用時のOFF信号トリガー)±1% ±50ms以下
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
8動作マルチタイマ
電源電圧(V)
DC12
入力方式
電圧入力
入力電圧(V)
Hレベル:DC10.8~13.2、Lレベル:DC0~1.2
取付方式
DINレール取付
付属品
ネームラベル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約120
使用温度範囲(℃)
-20~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP30(端子部はIP20)
時間仕様
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
最大目盛時間
12
消費電力
DC12V時:0.9W以下
定格電源電圧
DC12V リップル20%以下
保存温度(℃)
-40~70(結露、氷結しないこと)
制御出力
接点出力2c(限時2cまたは限時1c+瞬時1c)スイッチにより切り換え/AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ =1)、 DC30V 5A 抵抗負荷
入力信号
スタート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
端子構造
ソケットタイプ
電圧の影響
±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
安全規格
cURus(UL508CSA C22.2 No.14)、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2、EN50274
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
時間軸レンジ
0.1s~1200h
温度の影響
±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
電源リセット
最小電源開放時間:0.1s
復帰電圧
定格電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)、1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差
±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下、(AC/DC26.4V以上の電圧で、かつC、D、Gモードで使用時のOFF信号トリガー)±10% 100ms/-50ms 以上
切換時間
-
動作モード
A:オンディレー、B:フリッカオフスタート、B2:フリッカオンスタート、C:信号オン/オフディレー、D:信号オフディレー、E:インターバル、G:信号オン/オフディレー、J:ワンショット出力
端子台
9端子
許容電圧変動
範囲:定格電圧の90%~110%
電源投入時間
-
最大目盛
12
出力機能
-
外部接続
端子台
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(充電金属部と非充電金属部間)、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 6方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)
25~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V、 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h)
制御出力種類
リレー2c(限時2c または限時1c+瞬時1c)
動作/復帰方式
-
注意
※電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
※DC電源のリップルは20%以下です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39072826
2013-10-31
用途: オートドアの開閉時間の調整
株式会社 菅原通信設備 様

使い勝手はわかってはいるが、日本語の説明書を入れるべきだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする