1113852【ワケあり】 フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型) 3M(スリーエム) 03489207

フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
03489207
品番
1113852【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,469販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。
電力用規格:C-901に準拠しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

用途
柱上・配電作業での墜落制止用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
トラスコ品番
257-2768
サイズ
M
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒
ベルト幅(mm)
44
最大使用質量(kg)
130
腿バックル
ワンタッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする