REM-04 WH【ワケあり】 3Dアイマジック Dr.AIR(ドクターエアー) 03489259

本体

3Dアイマジック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03489259品番REM-04 WH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥17,000¥13,980

気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。
お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。
【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。
【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。
【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。
【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。
ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
連続使用時間(時間)
最短:約1 (エアー+ヒーター+バイブレーション)、最長:約3(エアー)
付属品
USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)
216×83×109
質量(g)
約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
10~40
出力
Bluetooth標準規格Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)
5
通信方式
Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー容量(Ah)
1200
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2
モード
【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)
1200
充電可能回数
約300回
タイマー
約15分
使用環境湿度(%)
30~85 RH
変調方式
GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)
無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.40-2.480
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする