191-976【ワケあり】 アロン化成 リラクッション DM ブルー Aron(アロン化成) 03489749

アロン化成 リラクッション DM ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03489749
品番
191-976【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,980¥15,980

サイズ
DM:W39×D69×H22cm
重量
DM:約0.6kg
材質/生地:ポリエステル 中材:発泡ポリスチレン

用途
製品特長
立位保持が簡単にできるので飼い主さんも楽々
立位で食事が取れるので誤嚥の防止
ビーズクッションなので床ずれなし
立ち姿勢で元気な頃の目線になり心の元気が回復(リラックス効果)
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする