ヤマニパッケージ
ピュアメロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
03489767
品番
L-339【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙無し(別売り L-339D メロン台紙があります。)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
メロン5玉サイズ、9kgクラス1個
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
16.6
入数
1ヶ入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。