曜日別特売
M6SN-6S【ワケあり】 ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 03489819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6SN-6S【ワケあり】 ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 03489819
M6SN-6S【ワケあり】 ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂 03489819

ターンナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
03489819
品番
M6SN-6S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
寸法H(mm)
15
ねじの種類
ナット
寸法L2(mm)
21
ねじ径M
M6
全長L1(mm)
27.5
ねじ長さS(mm)
(最小)20+器材厚A
引抜強度(N)
60(最大)
破断強度(N)
11.77
下穴径d(Φmm)
プレス:12.5、ドリル:12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする