HM-10E【ワケあり】 800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX) 03489898

800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03489898
品番
HM-10E【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,898¥7,998
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
性能
防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))
質量(g)
約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
接続
BNCコネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×228×24.5
使用電源(V)
DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)
消費電流(mA)
35以下
出力インピーダンス(Ω)
50~75
動作表示
電源表示:(POWER):赤
外装
本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト
受信周波数
806MHz~810MHz
アンテナ方式
1/2波長ダイポールアンテナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする