サンプラテック
プラ缶 3-36
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
03489950
品番
1769【ワケあり】
在庫数量:残り102点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,598
バスケットに入れる
9種類の容量から選べる軟膏容器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
71×20H
容量(mL)
50
色(キャップ)
白
入数(本)
50