曜日別特売
TPK-07【ワケあり】 K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO) 03490038

K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
温度範囲(℃)
-50~+400
先端径(Φmm)
15
高さ(mm)
(センサ)45
注文コード
03490038
品番
TPK-07【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度範囲(℃)
-50~+400
センサー寸法(mm)
150
ハンドル寸法(mm)
120
先端径(Φmm)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
(センサ)45
コード長さ(mm)
400~1000(カールタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする