曜日別特売
M12 AF-0 APJ【ワケあり】 M12 扇風機 ミルウォーキーツール 03490081

M12 AF-0 APJ【ワケあり】 M12 扇風機 ミルウォーキーツール 03490081
M12 AF-0 APJ【ワケあり】 M12 扇風機 ミルウォーキーツール 03490081
M12 AF-0 APJ【ワケあり】 M12 扇風機 ミルウォーキーツール 03490081
M12 AF-0 APJ【ワケあり】 M12 扇風機 ミルウォーキーツール 03490081

M12 扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03490081
品番
M12 AF-0 APJ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,880¥13,980

高性能な12Vの現場用扇風機
最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量
「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)
3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能
さまざまな現場環境に対応
強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能
360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能
最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現
人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション
人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易
複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能
丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.07(本体のみ)
電圧(V)
12
連続使用時間
Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)
風量
最大11.3m3/分
最大風速(m/min)
375
風向
360°
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする