曜日別特売
CKS-310【ワケあり】 コネクタ変換基板 サンハヤト 03490178

コネクタ変換基板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ピッチ(mm)0.3
基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
内容量1枚注文コード03490178品番CKS-310【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,998¥1,698

コンパクトフラッシュTM用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタは実装済みです。コネクタの周辺部にはサービスランドを設けています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
両面
ピッチ(mm)
0.3
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
42.43×86.2
付属品
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ピン数(ピン)
50×2
材質(基板)
ガラスエポキシ
仕上処理
両面スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
パターン
SMTコネクター0.3mmピッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-06-24
用途: 自作回路でのSDカード取扱
その他業種

SDカードのコネクタ基板として昔から有るが、機能的に過不足なく現在でも申し分ない。
モノタロウにはFAや電気工事のイメージが有ったが、こういったモノまで扱っていいたのには驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする