曜日別特売
100014【ワケあり】 アルコー3型 星光医療器 03490449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルコー3型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×710×620~770
注文コード
03490449
品番
100014【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥32,980
販売価格(税別)アウトレット非課税商品
¥39,980¥32,980

アルミフレームを採用 軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器 本体にアルミフレームを採用し軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのに便利な折りたたみ式です。 高さは5段階調節(2.5cm間隔) 先ゴムサイズ:22Φ

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
質量(kg)
8.6
キャスター
4輪自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×710×620~770
大きさ
小
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
材質(本体)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
高さ調節
ノブねじ式、無段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする