曜日別特売
EA602KD-27 27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ 03516055

EA602KD-27 27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ 03516055
EA602KD-27 27 mm ラチェット メガネレンチ エスコ 03516055

27 mm ラチェット メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03516055
品番
EA602KD-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
¥8,890

頑丈な作り
クロームメッキ仕上げ

エスコ品番
EA602KD-27
形状
ストレート
全長(mm)
305
質量(g)
450
寸法A(mm)
49.2
対辺寸法(mm)
27
寸法C(mm)
14.3
サイズ(mm)
27
ラチェット機構
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする