- 適合
- 適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
- 質量(g)
- 約20
- 構造
- PBT樹脂ケース
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:210(参考値)
- 巻数
- 二次巻数(n):3000±2ターン
- 連続最大許容電流
- 200Arms
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100(貫通穴-出力リード線一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
- 適合端子
- ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグクルハウジング:SMR-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))※付属しません
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
- コネクタ
- (出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))
- リード線
- 出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)