曜日別特売
CTL-6-P-X 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ 03556529

精密計測用・標準交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03556529
品番
CTL-6-P-X
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

精密計測用の小型電流センサ(プリント板取付対応型)。
ナノ結晶軟磁性材料を採用する事で小型でありながら1mA~35Aのワイドレンジをカバー。
1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。
微小電流領域で良好な直線性(特性図参照)。
800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。

仕様
位相角:±1°(Io=30A、f=50/60Hz、RL=10Ω)
適合
適合電流:1mA~35Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約11
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
抵抗(Ω)
二次巻線:42(参考値)
連続最大許容電流
80Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
直線性
±1%FS(Io=30A、f=50/60Hz、RL=10Ω)
出力端子
#110、ファストン端子。錫メッキ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
CT比
(公称変流比)800:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする