CTT-36-CLS-WLS600 バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ ユーアールディ 03556757

バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
600(FS)
注文コード
03556757
品番
CTT-36-CLS-WLS600
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

測定ケーブルからのワイヤレスCTの電源供給(エネルギーハーベスト)
クランプ構造とワイヤレス通信の一体化による配線の不要化とそれに伴う設置コスト低減
バッテリーレスの為バッテリー交換不要
電流測定により各機器の日々の稼動コスト(電力)を計算
接続CTを自動識別するため、CTの後付が可能で設定も不要
内部で一次電流換算して電流値出力をするため、後段のシステムにて電流補正が不要
3CHのCTデータを一括無線送信

質量(g)
約340
定格電流(A)
600(FS)
適合電流(A)
20~600
貫通穴径(Φmm)
ワイヤレス電流センサ:36
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/≦100(CTコア~ケース 間)
使用温湿度範囲
-10℃~+50℃ 80%RH≦ 結露のないこと
保存温湿度範囲
-20℃~+60℃ 80%RH≦ 結露のないこと
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱着回数
(許容)概略100回程度
耐電圧(V)
AC1000/1min(CTコア~ケース 間)
動作値
最小2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする