曜日別特売
HCS-18-50SC-CL 分割型サーボ式直流電流センサ ユーアールディ 03556766

分割型サーボ式直流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556766
品番
HCS-18-50SC-CL
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

センサ・アンプ一体構造・分割型・電線クランプ構造
±15V電源対応
小型分割型でありながらクローズドループを採用し、高感度・高精度を実現
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測ができる。
シールドケースを標準で内蔵することにより外部磁界の影響を低減。
残留電圧温度係数が非常に小さい ±0.3mV/℃ typ
出力電圧温度係数が非常に小さい ±30ppm/℃ typ
ケース機構 特許取得済み
本製品は制御電源として±15V(+15Vと-15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。

出力電圧
±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ※定格電流以内)
精度
出力:±1%以内(定格電流)
定格電流(A)
±50(FS)
最大電流(A)
±100(連続)
周波数特性
DC~400Hz
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)
適合端子
ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株))付属しません)
動作温湿度範囲
-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと
温度係数
出力電圧:±30ppm/℃(typ 定格電流、使用条件Ta≠25℃)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時、使用条件Ta≠25℃)
直線性
±0.2%以内(定格電流以内)
保存温度範囲(℃)
-30~+90 ≦85%RH、結露のないこと
コネクタ
(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))
制御電源
DC±15V/±5%(30mA+Io/3000 typ)両電源
リード線
接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)
ノイズレベル
10mVp-p以下(typ、無負荷時)
応答性
200μs以下(di/dt=Fs/2μs時 10-90%)
ヒステリシス電圧(mV)
(FS→0)±3以内
耐電圧(V)
AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
残留電圧(V)
±30mV以内(無負荷時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする