曜日別特売
CTL-6U-S-4 UL対応・貫通型電流センサ ユーアールディ 03556800

UL対応・貫通型電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556800
品番
CTL-6U-S-4
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ
400:1の変流比
ULファイルNo.E491055
プッシュイン端子の採用で、取付も容易。

質量(g)
約27
抵抗(Ω)
内部:15(参考値)
適合電流(A)
0.1~50(50/60Hz RL≦5Ω)
連続最大許容電流
70Arms(50/60Hz 正弦波)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと
使用環境
汚染度2 過電圧カテゴリIII
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと
適合電線
AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
600ac
出力特性
615mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=5Ω)
耐電圧(V)
AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)
CT比
(公称変流比)400:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする