CTL-7-CLS 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ 03556818

極小型クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556818
品番
CTL-7-CLS
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

クランプ式センサの最小型品
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。

仕様
位相角:+2.5±1°/30A (=50/60Hz, RL=10Ω)
適合
適合電流:0.01~40Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約24
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
抵抗(Ω)
二次巻線:500 (参考値)
連続最大許容電流
50Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (コア-出力コネクタ端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
適合端子
ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
コネクタ
(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
リード線
出力:UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
保護
出力:7.5Vpクランプ素子内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力特性
100mV±1%/30A (50/60Hz, RL=10Ω)
脱着回数
(許容)概略100回程度
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz)、1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
CT比
(公称変流比)3000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする