曜日別特売
HCS-20-50-AS-CL 汎用直流電流センサ・分離型 ユーアールディ 03556870

汎用直流電流センサ・分離型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電流(A)±50(FS)
内容量1個注文コード03556870品番HCS-20-50-AS-CL
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
絶縁計測可能。
DC ~ 20kHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
3 μ s 以内の高速応答性。

質量(g)
約53
定格電流(A)
±50(FS)
温度係数
出力電圧:±0.15%/℃ typ、残留電圧:±1.5mV/℃ typ
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
取付
クランプ
出力電圧
2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧500(貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存温湿度範囲
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
直線性
±1%FS以内(電源12V)
コネクタ
(接続)5045-04A(モレックス)
制御電源
DC+8V~+16V 単電源(25mA typ/DC12V、45mA typ/DC16V)
ノイズレベル
10mVp-p以下(無負荷)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
調整機能
FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済み)
ヒステリシス電圧(mV)
(FS→0)±15以内
耐電圧(V)
AC2500 (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
残留電圧(V)
2.5V±20mV以内 (無負荷、電源12V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする