KTC
ハイメカツールセット[123点]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
100
色
シルバー
注文コード
03561140
品番
SK8401S
参考基準価格(税別)
¥531,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
自動車プロメカニックや、産業系の保守・保全等に使える工具を揃えた工具セット。
90枚ギアへと生まれ変わった新しいラチェットハンドル「BR390」を入組み。
質量(kg)
100
色
シルバー
その他
入組点数(点):123
セット内容
●6.3sq.ソケットレンチセット[25点]:TB2X20B●9.5sq.ソケット(六角): B3-055, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-05, 06, 08, 10●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5Sq.E型トルクスレンチ:B3-E10, E12●9.5sq.ショートT型トルクスビットソケット:BT3-T30S, T40S, T45S, T50S●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5Sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ソケットアダプタ:BA32●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0708, 1012, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-12X14, 14X17, 19X21●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224●モンキレンチ:WMA-250, 300●ボールピンハンマ:PH45-323●早回しT形レンチ:TH-8N, 10N, 12N●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●精密ラチェットドライバツールセット[7点]:TDBRPX7●樹脂柄ドライバ(マイナス・クロス):D1M2-5, 6, D1P2-1, 2●樹脂柄ドライバ貫通タイプ(マイナス・クロス):D1M2-8, D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●割柄ドライバ貫通タイプ(マイナス・クロス):FD-250, FPD-250●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●ロッキングプライヤ:250CR, 150LN●ノギス:GMN-15●ステッカースクレーパーDX:KZSS-25●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●マグネット付パーツトレイ: YKPT-RM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●収納トレイ(3枚)
差込角(sq.)
6.3/9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません