※使用例
KTC
オイルサービスステーション
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03561192
品番
SKR814A
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
オイル交換作業全般が効率よく行えるサービスステーションです。
普通車向けセットです。
その他
入組点数(点):65
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.エクステンションバー150mm:BE3-150●9.5sq.エクステンションバー270mm:BE3-270●9.5sq.ソケットアダプタ:BA34●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-08S, 10S, 12S●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.マグネットソケットホルダー:EHBF310●12.7sq.ソケット(六角):B4-27, 32, 36●12.7sq.ソケットホルダー:EHB405●ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ:HLD250-8●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417, 1921, 2224●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-2, 3●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-6, 8●ステンレススクレーパー:KZ1-22●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A2, AVSA-R64B2●カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 075D, 079, 080, 089, 092, A92, 099, 101●カップ型オイルフィルタレンチ輸入車用:AVSA-A74, 074C, A75, B76, C76, 086, 087●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●オイルジョッキ:AE501×2個●AVSA用ポケット小:SKR-55S●VSA用ポケット中ワイド:SKR-55MW●クリップクランプツールアングルスタッビ小:AP209-7A●クリップクランプツールアングルスタッビ中:AP209-9A●フェンダーカバー:AYC-2A
外寸(mm)
W674×D424×H902
本体質量(kg)
35
差込角(sq.)
9.5/12.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません