曜日別特売
SK36813XXB 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 03561499

SK36813XXB 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 03561499
SK36813XXB 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 03561499
SK36813XXB 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 03561499
SK36813XXB 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 03561499

9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03561499
品番
SK36813XXB
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

90枚ギアへと生まれ変わった新しいラチェットハンドル「BR390」を入組み。
コストパフォーマンスに優れた大型チェスト「SKX3306」とローラーキャビネット「SKX3805」を採用。追加アイテムも余裕で収納できます。

その他
入組点数(点):68
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S, 10S●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm,六角ビット4, 5, 6mm)●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●ボールポイントL形六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)、スペーサー(3組):SK36813XT2
質量(kg)
93
差込角(sq.)
9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする