曜日別特売
SK5021MC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 03561508

SK5021MC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 03561508
SK5021MC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 03561508
SK5021MC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 03561508

12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03561508
品番
SK5021MC
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。

その他
入組点数(点):52
セット内容
●12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05, 06, 08, 10, 12●樹脂柄ドライバ(マイナス):D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバ(クロス):D1P2-1, 2, 3●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●ペンチ:SPD-175C●コンビハンマ:UD6-10●モンキレンチ:WMA-250●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)●ソケットホルダ:EHB410(2本)
質量(kg)
38.8
差込角(sq.)
12.7
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする