曜日別特売
587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634

※代表画像

587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634
587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634
587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634
587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634
587631 モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー JET INOUE(ジェットイノウエ) 03565634

モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ギャラクシー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本適合ハンドル外径(Φcm)46ブラック注文コード03565634品番587631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。

用途内装パーツ適合ハンドル外径(Φcm)46サイズ2L-Bブラック材質PVC/ゴム幅(mm)58適合車種UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする