曜日別特売
- コレットボディ 東安 03572157

- コレットボディ 東安 03572157
- コレットボディ 東安 03572157

コレットボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は型番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
型番
4GL418
注文コード
03572157
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スタッビー用部品と合わせてご使用ください。
ミニガスレンズコレットボディ以外の商品は別売りです。

線径(Φmm)
3.2
型番
4GL418
全長(mm)
28
適合メーカー
ウェルドクラフト式(ラメール):WP-17・WP-26・WP-18
アンペア
150A・200A・300A
注意
※輸入品のため画像の寸法に多少の差異がございます。
※寸法表は目安としてお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする