曜日別特売
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501

35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501
35323 LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY 03574501

LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード03574501品番35323
参考基準価格(税別)¥1,394販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。

ケーブル長(m)
3
色
グレー
形
円形
接点構成
黄銅
線径(Φmm)
3
接点材質
金メッキ
コネクタ
【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm オス
材質(外被)
シース:TPE
材質(導体)
銅
材質(コネクタ)
クロムメッキ
材質(シェル)
銅
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする