サイズ
ピジョン タヒラ
トイレに流せるパッとおしりふき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03574939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
トイレに流せて、後始末も簡単
乾燥を防ぐフタ付きで、片手でさっと使える。
ふき取った後、汚れの付着を防ぐ「汚れスルッと成分(ヒドロキシエチルセルロース)」配合
成分
水、BG、フェノキシエタノール、安息香酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、エチドロン酸、 セチルピリジニウムクロリド、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、エチドロン酸4Na
寸法(mm)
180×190
香り
無香料
材質(基布)
パルプ、レーヨン