曜日別特売
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226

MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226
MT-6507 ひんやり背もたれクッション 丸田シャツ Tetote 03576226

ひんやり背もたれクッション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03576226
品番
MT-6507
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

エアクール構造により、内部の熱を素早く放出。長時間使用でもムレにくい。

用途
長時間の座り姿勢を涼しくサポート。接触冷感に加え、特殊なクッション材で暑さ対策を。
材質
表面1:ポリエステル100% 表面2:ポリエステル50% ナイロン50% 中材:ポリエステル100%
色
ブルー
寸法(cm)
49×42
注意
※背面には固定ベルトが2箇所、保冷剤ポケットも大、小2箇所あります。付属品として固定紐が付きます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする