ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
エスコ
バス温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03577122
品番
EA728GJ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温度範囲(℃)
10~60℃
精度(%)
±2℃
エスコ品番
EA728GJ-10
材質
スチロール樹脂製
寸法(mm)
100(W)× 20(D)× 130(H)mm
設置方式
手持ち
使用場所
風呂
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
バス温度計 エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ