壽堂紙製品
サイド貼長40枠付OKクラウト50g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03577292
品番
00051
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長40
紙厚(g/m
2
)
50
枠
有
グリーンマーク
認定