曜日別特売

センター貼長4枠付OKクラウト50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03577432
品番
00041
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
センター貼り
規格
長4
紙厚(g/m2)
50
枠
有
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする