壽堂紙製品
長3マドNo43枠付OKクラフト70g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03577678
品番
03243
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
70
窓寸法(縦×横)(mm)
45×90
枠
有
グリーンマーク
認定