壽堂紙製品
サイド貼長3枠付OKクラフト50g
08028
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03577739
品番
08028
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
50
枠
有
グリーンマーク
認定