壽堂紙製品
センター貼長4枠付OKクラウト70g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03577870
品番
00042
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
センター貼り
規格
長4
紙厚(g/m
2
)
70
枠
有
グリーンマーク
認定