壽堂紙製品
サイド貼長4枠付OKクラウト70gシール付
03445
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03578107
品番
03445
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
サイド貼り
規格
長4
紙厚(g/m
2
)
70
枠
有
グリーンマーク
認定