壽堂紙製品
センター貼長3枠付OLクラフト70g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
03578150
品番
02632
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
センター貼り
規格
長3
紙厚(g/m
2
)
70
枠
有
グリーンマーク
認定