曜日別特売
YGL-3HB-700 長軸6mmコレット仕様棒グラインダー 吉田工作所 03579428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YGL-3HB-700 長軸6mmコレット仕様棒グラインダー 吉田工作所 03579428
YGL-3HB-700 長軸6mmコレット仕様棒グラインダー 吉田工作所 03579428

長軸6mmコレット仕様棒グラインダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)728
内容量1台注文コード03579428品番YGL-3HB-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。

全長(mm)
728
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m3/min)
0.68
排気方式
横
ホース取付口
Rc3/8
無負荷打撃数(min-1)
12000
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする