※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉田工作所
長軸棒グラインダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チャック内径・全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
チャック内径(Φmm)
75×19×9.53(平砥石)
全長(mm)
600
注文コード
03579778
品番
YGL-5H-600A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。
用途
先端工具に見合ったツールを選定してください。
全長(mm)
600
チャック内径(Φmm)
75×19×9.53(平砥石)
無負荷打撃数(min
-1
)
12000
空気消費量(m
3
/min)
1.1
排気方式
横
ホース取付口
Rc3/8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。