曜日別特売
YGL-5H-950A 長軸棒グラインダー 吉田工作所 03580101

YGL-5H-950A 長軸棒グラインダー 吉田工作所 03580101
YGL-5H-950A 長軸棒グラインダー 吉田工作所 03580101

長軸棒グラインダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチャック内径・全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
チャック内径(Φmm)
75×19×12.7(平砥石)
全長(mm)
961
注文コード
03580101
品番
YGL-5H-950A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

小型、軽量、しかもハイパワーで長い穴の奥の方を削ることが出来、使いやすく設計されています。

用途
先端工具に見合ったツールを選定してください。
全長(mm)
961
チャック内径(Φmm)
75×19×12.7(平砥石)
無負荷打撃数(min-1)
12000
空気消費量(m3/min)
1.1
排気方式
横
ホース取付口
Rc3/8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする